GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP44 3P 16A ZÖLD 11H CSAVAROS SX042714 - GW60471
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Névleges feszültség - 20-50 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 11 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042714
Gyártói cikkszám
GW60471
Gyártói típuskód
GW60471
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Névleges feszültség:
20-50 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
11 h
Névleges frekvencia:
401-500 Hz
Megkülönböztető szín:
zöld
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem