Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 32A 3H CSAVAROS SX042725 - GW60482

MásolásMásolás
GEWISS - 90° FALI CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 32A 3H CSAVAROS SX042725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros

  • Névleges feszültség - 380-440 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 3 h

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042725

Gyártói cikkszám

GW60482

Gyártói típuskód

GW60482

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz) piros

Névleges feszültség:

380-440 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

3 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60482