Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - 90° FK CSATL. ALJZAT IP44 2P 32A D.C. 10H CSAVAROS SX043152 - GW62555

MásolásMásolás
GEWISS - 90° FK CSATL. ALJZAT IP44 2P 32A D.C. 10H CSAVAROS SX043152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - <50 V DC szürke

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - fehér

  • Óraidő-állítás - 10 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043152

Gyártói cikkszám

GW62555

Gyártói típuskód

GW62555

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

<50 V DC szürke

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

10 h

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szerelési mód:

falon kívüli

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62555