GEWISS - ABLAKÉRZÉKELŐ FEH. IP40 ELEMES ZIGBEE SX045989 - GWA1513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - egyéb
Egyéb buszrendszerek - nincs
DCF77-tel - Nem
Fűtéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045989
Gyártói cikkszám
GWA1513
Gyártói típuskód
GWA1513
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
DCF77-tel:
Nem
Fűtéssel:
Nem
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Meteorológiai megfigyelőállomás:
Nem
Kivitel:
egyéb
Akusztikus jel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Analóg bemenet:
Nem
Gewiss A1513