GEWISS - ABLAKOS 14 M316X396 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE IP55 SX041888 - GW44852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 316 mm
Szélesség - 236 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041888
Gyártói cikkszám
GW44852
Gyártói típuskód
GW44852
Magasság:
316 mm
Szélesség:
236 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
1
Gewiss 44852