GEWISS - ABLAKOS 24 M316X396 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE IP55 SX041889 - GW44853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 396 mm
Szélesség - 316 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041889
Gyártói cikkszám
GW44853
Gyártói típuskód
GW44853
Magasság:
396 mm
Szélesség:
316 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
1
Gewiss 44853