GEWISS - ABLAKOS 32 M396X474 MÉRETŰ ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE IP55 SX041890 - GW44855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 474 mm
Szélesség - 396 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041890
Gyártói cikkszám
GW44855
Gyártói típuskód
GW44855
Magasság:
474 mm
Szélesség:
396 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
2
Gewiss 44855