GEWISS - ABLAKOS 8 M236X316 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SZÜRKE IP55 SX041887 - GW44821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 396 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 474 mm
Mélység - 160 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041887
Gyártói cikkszám
GW44821
Gyártói típuskód
GW44821
Szélesség:
396 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
474 mm
Mélység:
160 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen