GEWISS - ACÉL ELOSZTÓSZEKR. TELI AJTÓ+ZÁR 310X425X160 IP55 SX042011 - GW46052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 310 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 425 mm
Mélység - 160 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042011
Gyártói cikkszám
GW46052
Gyártói típuskód
GW46052
Szélesség:
310 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
425 mm
Mélység:
160 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen