GEWISS - ACÉL ELOSZTÓSZEKR. TELI AJTÓ+ZÁR 585X800X300 IP55 SX042013 - GW46056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 585 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 800 mm
Mélység - 300 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042013
Gyártói cikkszám
GW46056
Gyártói típuskód
GW46056
Szélesség:
585 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
800 mm
Mélység:
300 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen