GEWISS - ACÉL SZER 250X300MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042026 - GW46401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 235 mm
Szélesség - 199 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042026
Gyártói cikkszám
GW46401
Gyártói típuskód
GW46401
Anyag:
acél
Magasság:
235 mm
Szélesség:
199 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46401