GEWISS - ACÉL SZER 405X650MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042027 - GW46404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 584 mm
Szélesség - 355 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042027
Gyártói cikkszám
GW46404
Gyártói típuskód
GW46404
Anyag:
acél
Magasság:
584 mm
Szélesség:
355 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46404