GEWISS - ACÉL SZER 585X800MM ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042028 - GW46406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 734 mm
Szélesség - 535 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042028
Gyártói cikkszám
GW46406
Gyártói típuskód
GW46406
Anyag:
acél
Magasság:
734 mm
Szélesség:
535 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 46406