Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ADAPTER 16A 2P+F DUGVILLA D.A.DUGALJ/DUGALJ IP20 SX043433 - GW64263

MásolásMásolás
GEWISS - ADAPTER 16A 2P+F DUGVILLA D.A.DUGALJ/DUGALJ IP20 SX043433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - CEE 16 A

  • Kezelés - hordozható

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043433

Gyártói cikkszám

GW64263

Gyártói típuskód

GW64263

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Kezelés:

hordozható

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A3p230V

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

2

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

odavezetés csatlakozóval

Kábelhossz:

2 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Gewiss 64263