Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ADAPTER 2P+F 10A S11 1 IT/DE 16A FEHÉR SX041259 - GW28409

MásolásMásolás
GEWISS - ADAPTER 2P+F 10A S11 1 IT/DE 16A FEHÉR SX041259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kompakt

  • Bus típusa - IT (S/P 11)

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16-16 A

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041259

Gyártói cikkszám

GW28409

Gyártói típuskód

GW28409

Kivitel:

kompakt

Bus típusa:

IT (S/P 11)

Névleges feszültség:

250-250 V

Szín:

fehér

Névleges áram:

16-16 A

Dugós csatlakozóval IT (S/P 11):

Igen

Gewiss 28409