Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ADAPTER 2P+F 10A S17 3 IT 16A FEHÉR SX041266 - GW28423

MásolásMásolás
GEWISS - ADAPTER 2P+F 10A S17 3 IT 16A  FEHÉR SX041266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kompakt

  • Bus típusa - IT (S/P 17) (Typ L)

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Dugós csatlakozóval IT (S/P 17) (Typ L) - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041266

Gyártói cikkszám

GW28423

Gyártói típuskód

GW28423

Kivitel:

kompakt

Bus típusa:

IT (S/P 17) (Typ L)

Névleges feszültség:

250-250 V

Dugós csatlakozóval IT (S/P 17) (Typ L):

Igen

Szín:

fehér

Névleges áram:

16-16 A

Gewiss 28423