GEWISS - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 CAT5e IV elefántcsont Dahlia IP20 SN112796 - GW35271Y
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564862906
Sonepar cikkszám
SN112796
Gyártói cikkszám
GW35271Y
Gyártói típuskód
GW35271Y Dahlia
Falon kívüli:
Igen
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
központi lap
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
32 mm
Készülék mélysége:
73 mm