Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Adatátviteli aljzat RJ45 UTP dugalj modul G60214 - GW20682

MásolásMásolás
GEWISS - Adatátviteli aljzat RJ45 UTP dugalj modul G60214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564117570

Sonepar cikkszám

G60214

Gyártói cikkszám

GW20682

Gyártói típuskód

GW20682

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Csatlakozási mód:

egyéb

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 UTP dugalj modul Gewiss 20682