MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Adatátviteli kábel 2x2x0,8mm2 BUS rendszerhez G70555 - GW90582

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Adatátviteli kábel 2x2x0,8mm2 BUS rendszerhez G70555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.8 mm2

  • Vezetékátmérő - 6.1 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564132719

Sonepar cikkszám

G70555

Gyártói cikkszám

GW90582

Gyártói típuskód

GW90582

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.8 mm2

Vezetékátmérő:

6.1 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

egyéb

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

egyéb

Vezető felület:

ónozott

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Védőköpeny:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

6 mm

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; Adatátviteli kábel 2x2x0,8mm2 BUS rendszerhez Gewiss 90582