GEWISS - AJTÓ 19'' GW38406 FALI RACK SZEKRÉNY SZ. IP20 SX041579 - GW38590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041579
Gyártói cikkszám
GW38590
Gyártói típuskód
GW38590
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
335 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Gewiss 38590