Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - AJTÓ 19'' GW38461 P RACK SZEKRÉNY SZ. IP20 SX041584 - GW38595

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - AJTÓ 19'' GW38461 P RACK SZEKRÉNY SZ. IP20 SX041584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - üveg

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041584

Gyártói cikkszám

GW38595

Gyártói típuskód

GW38595

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

üveg

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1185 mm

Védettség (IP):

IP20

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

egyéb

Gewiss 38595