Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - AKTUÁTOR ÁLT.TERHELÉS 1 CS. 16A KNX 2M FEH. IP20 SX039647 - GW10796

MásolásMásolás
GEWISS - AKTUÁTOR ÁLT.TERHELÉS 1 CS. 16A KNX 2M FEH. IP20 SX039647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039647

Gyártói cikkszám

GW10796

Gyártói típuskód

GW10796

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Névleges áram:

16 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Max. kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

1500 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

2

Levehető busmodul:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Gewiss 10796