GEWISS - AKTUÁTOR ÁLT.TERHELÉS 1 CS. 16A KNX 2M FEK IP20 SX039952 - GW12796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - beépített
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039952
Gyártói cikkszám
GW12796
Gyártói típuskód
GW12796
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
beépített
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Névleges áram:
16 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Max. kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
1500 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
Levehető busmodul:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm
Modulos bővítési lehetőség:
Nem