GEWISS - AKTUÁTOR FOGYASZTÁSMÉRŐVEL 1 CS. 230V ZIGBEE SX045993 - GWA1523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Kimenő teljesítmény - 500 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045993
Gyártói cikkszám
GWA1523
Gyártói típuskód
GWA1523
Névleges áram:
10 A
Kimenő teljesítmény:
500 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Modulszélesség:
1
Gewiss A1523