GEWISS - AKTUÁTOR KÉZI VEZÉRLÉS 6/12 CS. 8 AX KNX 8 M DIN IP20 SX046008 - GWA9126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046008
Gyártói cikkszám
GWA9126
Gyártói típuskód
GWA9126
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
12
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Névleges áram:
8 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
1500 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
8
Levehető busmodul:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
47 mm
Modulos bővítési lehetőség:
Nem