GEWISS - AKTUÁTOR POTENCIÁLMENTES 1 CS. ZIGBEE SX045991 - GWA1521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Kimenő teljesítmény - 500 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045991
Gyártói cikkszám
GWA1521
Gyártói típuskód
GWA1521
Névleges áram:
10 A
Kimenő teljesítmény:
500 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Modulszélesség:
1
Gewiss A1521