Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Akusztikus riasztó 230V IP40 SN022936 - GW26427

MásolásMásolás
GEWISS - Akusztikus riasztó 230V IP40 SN022936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hangerő - 70 dB

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564033238

Sonepar cikkszám

SN022936

Gyártói cikkszám

GW26427

Gyártói típuskód

GW26427

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

230 V

Hangerő:

70 dB

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP40

Ház anyaga:

műanyag

Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Riasztó központi egység ; Akusztikus riasztó 230V Gewiss 26427