GEWISS - Alkonykapcsoló fk 1-100 Lux 1NO IP55 GT81670 - GW26419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő
Érintkezők - 1 záró
Bekapcsolási fényerő - 1-1 lx
Szerelési mód - falon kívüli
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564033221
Sonepar cikkszám
GT81670
Gyártói cikkszám
GW26419
Gyártói típuskód
GW26419
Érzékelő típusa:
beépített fényérzékelő
Érintkezők:
1 záró
Bekapcsolási fényerő:
1-1 lx
Szerelési mód:
falon kívüli
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
10 A
Névleges feszültség:
230 V
Kikapcsolási fényerő:
100-100 lx
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló fk 1-100 Lux 1NO IP55 Gewiss 26419