Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ANALÓG ÁRAMERŐSSÉG MÉRŐ 10A 3 M SX045901 - GW96871

MásolásMásolás
GEWISS - ANALÓG ÁRAMERŐSSÉG MÉRŐ 10A 3 M SX045901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-10 A

  • Átalakító-csatlakozó - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - DIN-sín

  • Max. mutatókilengés - 90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045901

Gyártói cikkszám

GW96871

Gyártói típuskód

GW96871

Méréstartomány:

0-10 A

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

DIN-sín

Max. mutatókilengés:

90 °

Mérőrendszer:

forgótekercs

Skála névleges végértéke:

10 A

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0.3 W

Túláram skála:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

54 mm

Magasság:

85 mm

Modulszélesség:

3

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Gewiss 96871