Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ANALÓG ÁRAMERŐSSÉG MÉRŐ ÁRAMVÁLTÓS 5A 3 M SX045904 - GW96878

MásolásMásolás
GEWISS - ANALÓG ÁRAMERŐSSÉG MÉRŐ ÁRAMVÁLTÓS 5A 3 M SX045904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 5-999 A

  • Átalakító-csatlakozó - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - DIN-sín

  • Max. mutatókilengés - 90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045904

Gyártói cikkszám

GW96878

Gyártói típuskód

GW96878

Méréstartomány:

5-999 A

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

DIN-sín

Max. mutatókilengés:

90 °

Mérőrendszer:

digitális

Skála névleges végértéke:

999 A

Pontossági osztály:

0

Veszteségi teljesítmény:

0.3 W

Túláram skála:

Nem

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

52.5 mm

Magasság:

63 mm

Modulszélesség:

2

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Igen

Gewiss 96878