GEWISS - ANALÓG FESZÜLTSÉGMÉRŐ 0/300V 3 M SX045898 - GW96861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 54 mm
Magasság - 85 mm
Kivitel - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045898
Gyártói cikkszám
GW96861
Gyártói típuskód
GW96861
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
54 mm
Magasság:
85 mm
Kivitel:
DIN-sín
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
3
Skálamegvilágítás:
Nem
Gewiss 96861