GEWISS - Antenna csatl alj átmenő GT06194 - GW30301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végdoboz
Csillapítás 860 MHz esetén - 0.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0.8 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Kivezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564078758
Sonepar cikkszám
GT06194
Gyártói cikkszám
GW30301
Gyártói típuskód
GW30301
Kivitel:
végdoboz
Csillapítás 860 MHz esetén:
0.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0.8 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
1
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
TV frekvenciasáv:
2400-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj átmenő Gewiss 30301