GEWISS - Antenna csatl alj végzáró 1 mod dugó aljzat GT05728 - GW20381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - beépített
Csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564078871
Sonepar cikkszám
GT05728
Gyártói cikkszám
GW20381
Gyártói típuskód
GW20381
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
beépített
Csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9016
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Halogénmentes:
Nem