GEWISS - Antenna csatl alj végzáró 1 mod hüvely alj GT05729 - GW20228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - beépített
Csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564000810
Sonepar cikkszám
GT05729
Gyártói cikkszám
GW20228
Gyártói típuskód
GW20228
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
beépített
Csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
40-860 MHz
Halogénmentes:
Nem