Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Antenna csatl alj végzáró 1 mod sat aljzat GT05727 - GW20391

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Antenna csatl alj végzáró 1 mod sat aljzat GT05727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - beépített

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564078932

Sonepar cikkszám

GT05727

Gyártói cikkszám

GW20391

Gyártói típuskód

GW20391

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

beépített

Csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

0 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

fehér

Kivezetések száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Összeállítás:

alapelem

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9016

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

5-2400 MHz

Halogénmentes:

Nem

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró 1 mod sat aljzat Gewiss 20391