GEWISS - Antenna csatl alj végzáró sülly ECO60 fehér GT05897 - GW34241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564076204
Sonepar cikkszám
GT05897
Gyártói cikkszám
GW34241
Gyártói típuskód
GW34241
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
1.2 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
2.5 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
TV frekvenciasáv:
5-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró sülly ECO60 fehér Gewiss 34241