GEWISS - ÁRAMFIGYELŐ RELÉ 16A 1NO 230V ac 1 M SX046409 - GWD6604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046409
Gyártói cikkszám
GWD6604
Gyártói típuskód
GWD6604
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
72 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Gewiss D6604