Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ÁRAMFIGYELŐ RELÉ 16A 1NO 24V ac 1 M SX046408 - GWD6603

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - ÁRAMFIGYELŐ RELÉ 16A 1NO 24V ac 1 M SX046408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046408

Gyártói cikkszám

GWD6603

Gyártói típuskód

GWD6603

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

72 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Gewiss D6603