GEWISS - ÁRAMFIGYELŐ RELÉ 16A 2 VÁLTÓÉRINTKEZŐ 24V ac/dc 2 M SX046420 - GWD6629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 400-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046420
Gyártói cikkszám
GWD6629
Gyártói típuskód
GWD6629
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
400-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
72 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Gewiss D6629