Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ÁRAMVÉDŐ RELÉ 2P IN<25A ISTANT.AC/0,3 2M. IP20 SX045394 - GW94403

MásolásMásolás
GEWISS - ÁRAMVÉDŐ RELÉ 2P IN<25A ISTANT.AC/0,3 2M. IP20 SX045394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

101 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045394

Gyártói cikkszám

GW94403

Gyártói típuskód

GW94403

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Névleges hibaáram:

0.3-0.3 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Gewiss 94403