GEWISS - ÁRAMVÉDŐ RELÉ 3P IN<25A ISTANT.AC/0,5 3,5M IP20 SX045407 - GW94444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 400-400 V
Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
101 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045407
Gyártói cikkszám
GW94444
Gyártói típuskód
GW94444
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges hibaáram:
0.5-0.5 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Reteszelő berendezés:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Gewiss 94444