GEWISS - ÁRAMVÉDŐS KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N 16A 3KA 10MA C 2M FEH IP20 SX040821 - GW20439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.01 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040821
Gyártói cikkszám
GW20439
Gyártói típuskód
GW20439
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.01 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
3 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
30 mm
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3