GEWISS - ÁRAMVÉDŐS KISMEGSZAKÍTÓ C 1P+N 6A 30MA 2M TIT Chorus IP41 SX040118 - GW14483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040118
Gyártói cikkszám
GW14483
Gyártói típuskód
GW14483 Chorus
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
3 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Beépítési mélység:
20 mm
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3