GEWISS - Behúzószalag 15m műanyag 3mm-es GT42430 - DX52215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - poliamid (PA)
Hosszúság - 15 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678019325
Sonepar cikkszám
GT42430
Gyártói cikkszám
DX52215
Gyártói típuskód
DX52215
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Hosszúság:
15 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
3 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
3 mm
Sodrott:
Igen
Csatlakozómenet:
Igen
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 15m műanyag