Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Behúzószalag 15m műanyag 4mm-es GT09851 - DX52315

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Behúzószalag 15m műanyag 4mm-es GT09851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

  • Hosszúság - 15 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678019424

Sonepar cikkszám

GT09851

Gyártói cikkszám

DX52315

Gyártói típuskód

DX52315

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Hosszúság:

15 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Sodrott:

Igen

Csatlakozómenet:

Igen

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 15m műanyag 4-es