Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Behúzószalag 25m műanyag 4mm-es GT71763 - DX52325

MásolásMásolás
GEWISS - Behúzószalag 25m műanyag 4mm-es GT71763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

  • Hosszúság - 25 m

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678019462

Sonepar cikkszám

GT71763

Gyártói cikkszám

DX52325

Gyártói típuskód

DX52325

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Hosszúság:

25 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Sodrott:

Igen

Csatlakozómenet:

Igen

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 25m műanyag