Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Behúzószalag 5m műanyag 4mm-es G72881 - DX52305

MásolásMásolás
GEWISS - Behúzószalag  5m műanyag 4mm-es G72881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

  • Hosszúság - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678019387

Sonepar cikkszám

G72881

Gyártói cikkszám

DX52305

Gyártói típuskód

DX52305

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Hosszúság:

5 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Sodrott:

Igen

Csatlakozómenet:

Igen

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 5m műanyag