Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BERREGŐ 12V 50HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M IP41 SX041344 - GW30635

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - BERREGŐ 12V 50HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M IP41 SX041344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 70 dB

  • Szerelési mód - beépített

  • Védettség (IP) - IP41

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041344

Gyártói cikkszám

GW30635

Gyártói típuskód

GW30635

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

70 dB

Szerelési mód:

beépített

Védettség (IP):

IP41

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fekete

Áramfelvétel:

0.7 A

Trafó beépített:

Nem

Gewiss 30635