Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Berregő 12V 8VA 1mod IP20 SN004901 - GW20617

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Berregő 12V  8VA  1mod IP20 SN004901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - DC

  • Hangerő - 75 dB

  • Szerelési mód - beépített

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564001107

Sonepar cikkszám

SN004901

Gyártói cikkszám

GW20617

Gyártói típuskód

GW20617

Áram fajtája:

DC

Hangerő:

75 dB

Szerelési mód:

beépített

Védettség (IP):

IP20

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Áramfelvétel:

0.8 A

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Trafó beépített:

Igen

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Berregő ; Berregő 12V 8VA 1mod Gewiss 20617