GEWISS - BERREGŐ 12V AC 50 HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M FEK Chorus IP40 SX039895 - GW12606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Hangerő - 70 dB
Szerelési mód - beépített
Védettség (IP) - IP40
Hangnem - folyamatos hang
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039895
Gyártói cikkszám
GW12606
Gyártói típuskód
GW12606 Chorus
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
70 dB
Szerelési mód:
beépített
Védettség (IP):
IP40
Hangnem:
folyamatos hang
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fekete
Áramfelvétel:
0.67 A
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felületvédelme:
kezeletlen
Trafó beépített:
Nem
Gewiss 12606 Chorus